Douille à chocs 1/2 pouce TX pour vis à profil externe TX, courtes
DOUILLE A CHOC 1/2'' FEMELLE E10 L.3
Art. N° 071513510
EAN 4011231729994
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour tous les tournevis électriques ou à air comprimé classiques
- Norme : Quatre pans mâle selon DIN 3121
- Conception : forgée, brunie
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Entrainement | 1/2 pouce |
Type d’entrainement | Quatre pans intérieurs |
Empreinte | E10 |
Type d'empreinte | Pour TX extérieur |
Longueur (L1) | 38 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 13,5 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 25 mm |
Profondeur de clé à douille (t) | 13 mm |
Matière | Acier |
Finition | Bruni |