Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Douille à chocs 1/2 pouce TX pour vis à profil externe TX, courtes

WURTH KRACHTDOP 1/2 TX E 14

Art. N° 071513514

EAN 4011231730013

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Douille à chocs 1/2 pouce TX pour vis à profil externe TX, courtes

Art. N° 071513514
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
  • Pour tous les tournevis électriques ou à air comprimé classiques

  • Norme : Quatre pans mâle selon DIN 3121

  • Conception : forgée, brunie
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Entrainement

1/2 pouce

Type d’entrainement

Quatre pans intérieurs

Empreinte

E14

Type d'empreinte

Pour TX extérieur

Longueur (L1)

38 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

17,5 mm

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

25 mm

Profondeur de clé à douille (t)

13 mm

Matière

Acier

Finition

Bruni