Douille à chocs 1/2 pouce interne, pouce, hexagonale, longue
IMPSKT-1/2IN-LONG-HEX-INCH-WS1/2
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Avec orifice pour goupille d'arrêt et rainure pour joint torique
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Entrainement | 1/2 pouce |
Type d’entrainement | Quatre pans intérieurs |
Surplat | 1/2pouce |
Type d'empreinte | Pour six pans extérieurs |
Longueur (L1) | 78 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 20 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 24 mm |
Profondeur de clé à douille (t) | 7 mm |
Matière | Chrome molybdène |
Finition | Phosphaté |