Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Douille à chocs 1/2 pouce métrique hexagonale courte hexagonale, métrique, courte

DOUILLE A CHOC 6P 1/2 POUCE -32MM

Art. N° 071413 32

EAN 4038898215004

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Douille à chocs 1/2 pouce métrique hexagonale courte hexagonale, métrique, courte

Art. N° 071413 32
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
  • Pour tous les tournevis électriques ou à air comprimé classiques

  • Norme : Quatre pans mâle selon DIN 3121

  • Conception : forgée, brunie
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Entrainement

1/2 pouce

Type d’entrainement

Quatre pans intérieurs

Surplat

32mm

Type d'empreinte

Pour six pans extérieurs

Longueur (L1)

44 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

44 mm

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

30 mm

Profondeur de clé à douille (t)

16 mm

Matière

Acier

Finition

Bruni