Douille à chocs 1/2 pouce Hexagonale, métrique, longue
DOUILLE A CHOC LONGUE 6P 1/2 POUCE -10MM
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour tous les tournevis électriques ou à air comprimé classiques
- Norme : Carré d'entraînement selon DIN 3121
- Conception : forgée, brunie
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Entrainement | 1/2 pouce |
Type d’entrainement | Quatre pans intérieurs |
Surplat | 10mm |
Type d'empreinte | Pour six pans extérieurs |
Longueur (L1) | 78 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 17,5 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 25 mm |
Profondeur de clé à douille (t) | 12 mm |
Matière | Acier |
Finition | Bruni |