Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Douille à chocs 1/2 pouce pour vis à empreinte TX, longues

DOUILLE A CHOC 1/2'' MALE TX30 L78MM

Art. N° 0715136130

EAN 4058794464375

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Douille à chocs 1/2 pouce pour vis à empreinte TX, longues

Art. N° 0715136130
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
  • Pour toutes les clés à chocs électriques ou à air comprimé

  • Standard : Carrée conforme à DIN 3121

  • Conception : forgée, brunie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Entrainement

1/2 pouce

Type d’entrainement

Quatre pans intérieurs

Empreinte

TX30

Type d'empreinte

TX

Longueur (L1)

78 mm

Longueur de lame (L2)

11,2 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

25 mm

Matière

Acier

Finition

Bruni

Couple de serrage max.

37,4 Nm