Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Douille isolée VDE 1/2 pouce Métrique, hexagonale, courte

DOUILLE 6P FEM COURT 1/2-16MM VDE

Art. N° 0715005116

EAN 4065746394253

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Douille isolée VDE 1/2 pouce Métrique, hexagonale, courte

Art. N° 0715005116
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
Douille isolée, idéale pour les travaux à proximité de pièces sous tension
  • Pour des travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V (CA) et 1 500 V (CC), en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Entrainement

1/2 pouce

Type d’entrainement

Quatre pans intérieurs

Surplat

16mm

Finition

Isolé VDE

Matière

Acier au chrome vanadium

Normes

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Longueur (L1)

54,5 mm

Profondeur du manchon (L2)

17 mm

Profondeur de clé à douille (L3)

10 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

26,5 mm

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

26,4 mm