Douille multi 1/4 pouce Bi-hexagonale, multi-profil
MULTI DOP KORT12K 1/4" 13MM
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Douilles multi de très haute qualité pour une longue durée de vie
- Surface : Chromée, polie
- Empreinte : quatre pans mâle 1/4 pouce
- Pointe : bi-hexagonale, multi-profil
Fiches de données de sécurité(X)
Multi-profil adapté aux cinq têtes de vis ou écrous les plus couramment utilisés Un kit pour toutes les applications :
- Hexagonale, métrique
- Carrée, métrique
- Bi-hexagonale, métrique
- Hexagonale, impériale
- Tête TX
![]() | |
Entrainement | 1/4 pouce |
Type d’entrainement | Quatre pans intérieurs |
Type d'empreinte | Douze pans, multi-profil |
Surplat | 13mm |
Longueur (L1) | 22 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 18 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 18 mm |
Design | Court |
Profondeur de clé à douille (t) | 11 mm |
Matière | Acier |
Finition | Chromé |