Douille spéciale 1/2'' 44 mm Pour support/articulation de guidage PSA/Toyota
Douille à chocs 1/2'', longue
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour l'installation et la dépose de rotules de suspension vissées sur l'essieu avant
Références OE : Citroën/Peugeot OE-98 186 575 80 et Toyota OE-SU001-A6525)
Dimensions spéciales 44 mm AF avec empreinte 1/2 pouce, conception longue
Fiches de données de sécurité(X)
Convient aux modèles Peugeot Traveller et Expert III à partir de 2016, fourgon/rigide/châssis Citroën SpaceTourer et Jumpy III à partir de 2016, Toyota Prorace Verso et fourgon à partir de 2016 et Opel Zafira Life à partir de 2019
Empreinte | 1/2 pouce |
Type d'empreinte | Hexagonal |
Longueur | 100 mm |
Surplat | 44 mm |
Poids du produit (par pièce) | 1262 g |
Convient pour constructeur du véhicule | Peugeot |