Douille spiralée 1/2 pouce
Douille spiralée 1/2 pouce
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Profil spiralé conique fabriqué avec précision
Entraînement 1/2 pouce, calibre 16-21 mm
Toutes les douilles sont également dotées d'un méplat pour entraînement externe
Fourni dans une boîte en métal avec alvéole en mousse de haute qualité avec effet de serrage
Convient pour les clés à chocs
Extrait facilement les vis ou écrous foirés
Grâce à la forme spiralée conique
Gain de temps significatif
Grâce à un processus de dévissage rapide, plutôt qu'un recours au chauffage ou au perçage
Solution idéale pour les tiges ou goujons fileté(e)s
Grâce au réglage externe du couple
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les travaux de réparation ou de désassemblage au sein de tous les ateliers automobiles (véhicules de tourisme et utilitaires), de serrurerie, de travaux des métaux, etc.
Empreinte | 1/2 pouce |
Diamètre | 18 mm |
Surplat | 26mm |
Longueur | 36 mm |