Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Douille traversante hexagonale pour cliquets réversibles

PSHTHRGSKTWRNCH-HEX-10MM

Art. N° 071313310

EAN 4068362065668

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Douille traversante hexagonale pour cliquets réversibles

Art. N° 071313310
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
Douille avec trou débouchant
  • Douille avec empreinte hexagonale à bague de butée de 19 mm.

  • Trou débouchant, idéal pour les boulons longs et les tiges filetées.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Idéal pour travailler avec des boulons longs et des tiges filetées grâce à son trou débouchant.

Type d'empreinte

Six pans extérieurs

Surplat

10mm

Longueur (L1)

31 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

15,4 mm

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

19 mm

Profondeur de clé à douille (t)

10,5 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Assortiment de douilles traversantes 14 pcs

COFFRET CLIQUET+DOUILLE TRAVERSANT 14PCS

La solution idéale pour les lieux confinés grâce à sa hauteur hors tout très réduite
x 1 pcs
Cliquet réversible à levier débouchant

RTCH-PSHTHRG-L196MM

Cliquet réversible pour douilles, adaptateurs et rallonges avec trou débouchant