Douilles 1/2 pouce assortiment de 11 pièces
Coffret de douilles 1/2 pouce 6 pans mâles
COFFRET DOUILLES 6P.MALE-1/2-11 PCES
Art. N° 096513 110
EAN 4011231884433
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Assortiment de douilles 1/2", compact, 11 pièces
- La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage
- Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport
- Les outils manquants peuvent être détectés d'un simple coup d'œil
Dix douilles avec embout hexagonal pour les tailles les plus importantes
- Les cliquets sont dotés d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr
- Peut être inversé d'une seule main avec le cadran
- Le léger angle de rotation de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis
Opération de fixation puissante et efficace
Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue
- Avec acier chrome vanadium résistant
- Les surfaces sont recouvertes d'un revêtement chromé et dotées d'une finition satinée mate qui garantit une bonne prise, même avec des mains huileuses
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 11 PCS |
Largeur x hauteur x profondeur | 315 x 40 x 115 mm |
ALVEOLE-POUR-COFFRET-(096513110)
COFRRET VIDE POUR 0613 76, 77 ET 78
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».