Douilles de 1/2 pouce et 1/4 pouce 59 pièces
Coffret de douilles 1/4 + 1/2 pouce 59 pcs
COFFRET-DOUILLE-1/4-1/2PO-59PCS
Art. N° 096509059
EAN 4050382118073
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Très grand assortiment de 59 pièces présenté dans une boîte en métal robuste
- Cet assortiment propose une sélection complète d'équipements de base de haute qualité pour l'atelier et pour une utilisation mobile
- La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage
- Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport
- D'un seul coup d'œil, il est possible de voir s'il manque des outils
Douilles et embouts assortis pour presque toutes les vis
- L'assortiment de 1/4 pouce comprend 12 douilles avec surplats de 4 à 14 mm et un adaptateur avec mandrin à changement rapide pour les 15 embouts
- Les embouts courts conviennent à la plupart des types de vis : PH, fendue, hexagonale et TX
- L'assortiment de 1/2 pouce comprend 19 douilles avec surplats de 10 à 32 mm
- Cela signifie que presque tous les raccords à vis sont possibles
Serrage puissant et efficace avec des outils de 1/4 pouce et 1/2 pouce
- Les deux extensions rigides peuvent être utilisées pour un transfert direct de la force
- La rallonge flexible, la poignée enfichable pour les outils de 1/4 pouce et les rallonges coudées pour les deux tailles d'outils garantissent un travail efficace et confortable
- Le cliquet réversible est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr
- La faible oscillation d'arc de 7,5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis
- Le levier d'inversion permet de passer d'une rotation anti-horaire à une rotation horaire en toute simplicité. L'outil peut ainsi être utilisé d'une seule main
Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue
- Les surfaces sont chromées et polies
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- La longue durabilité des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 59 PCS |
Largeur x hauteur x profondeur | 350 x 55 x 260 mm |
TOURNEVIS 1/4, 110MM
CLIQUET RÉVERSIBLE À LEVIER 1/2
EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 10MM
DOUILLE 6 PANS - 1/2 POWERDRIV 11MM
EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 12MM
EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 13MM
EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 14MM
EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 15MM
EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 16MM
EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 17MM
EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 18MM
EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 19MM
EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 20MM
EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 21MM
EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 22MM
EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 24MM
EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 26MM
EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 27MM
EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 28MM
EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 30MM
EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1/2, MET, 32MM
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».