Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
ECROU PRECI'FORCE "EVOLUTION" - ECR PRECIFORCE EVO PAS DYWIDAG ECROU PRECI'FORCE "EVOLUTION" - ECR PRECIFORCE EVO PAS DYWIDAG ECROU PRECI'FORCE "EVOLUTION" - ECR PRECIFORCE EVO PAS DYWIDAG
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/yMiaE2WVF6k

Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/KA56w6lIjjI

ECROU PRECI'FORCE "EVOLUTION" - ECR PRECIFORCE EVO PAS DYWIDAG - 1
ECROU PRECI'FORCE "EVOLUTION" - ECR PRECIFORCE EVO PAS DYWIDAG - 2
ECROU PRECI'FORCE "EVOLUTION" - ECR PRECIFORCE EVO PAS DYWIDAG - 3

ECROU PRECI'FORCE "EVOLUTION"

Ecrou hexagonal à embase acier zingué pas Dywidag
ECR PRECIFORCE EVO PAS DYWIDAG

Art. N° 5396101

EAN 4062856019991

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
ECROU PRECI'FORCE "EVOLUTION"

Art. N° 5396101

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 8 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Écrou de banche pour tige Artéon Ø23 mm, système breveté destiné au serrage et desserrage sans effort des tiges de banche dans la réalisation de voiles / murs en béton.

Serrage maîtrisé


La Préci'Force permet un serrage optimal et constant, évitant la déformation des structures (voiles ou murs).



Desserrage facilité


Réduit de 80% des efforts au desserrage grâce à sa butée à rouleaux : prévention des TMS et de la pénibilité au travail



Contrôle visuel du serrage grâce à la platine et au marqueur de rotation


Lorsque la platine entre en contact avec le panneau, il ne reste qu'1 ou 2 tours de clé à faire pour finaliser le serrage.





Solution durable et économique


La Préci'Force est réutilisable jusqu’à 20 000 cycles de serrage/desserrage, garantissant une excellente longévité. Rentabilisée dès 360 desserrages — soit en seulement 30 minutes d’utilisation — elle représente un avantage financier notable.

IndicationExiste en 2 modèles : avec et sans platine suivant le type de banche.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationPour le serrage et le desserrage sans effort des tiges de banches dans la réalisation de coffrage de voiles en béton.

Longueur min.

77,5 mm

Longueur max.

78,5 mm

Hauteur

85 mm

Diamètre

64 mm

Diamètre du trou

24 mm

Matière

Acier non allié, C45

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Poids du produit (par pièce)

1250,000 g

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques