ERGOPOWER 47W
LAMPE-DE-CHANTIER-LED-ERGOPOWER47W
Art. N° 0981180202
EAN 4099618282270
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
• 230 V ~ 50 Hz, 4 500 lm dans le cône à 120 °, 47 W, 5 700 k, angle de faisceau de 100°.
• Avec prise secteur, fonction marche/arrêt.
• Pour une utilisation en intérieur et en extérieur, IP54
• 1 prise (Max, 2000 W)
• Résistante aux chocs, IK08
• Facilement transportable grâce à la poignée
• Câble H07RN-F 3x1,5 mm² 5m
• Support pliable avec 3 trous pour trépied (M8 ou M6)
• 1 vis M6 incluse
Fiches de données de sécurité(X)
Flux lumineux | 4500 lm |
Indice de protection IP | IP 54 |
Classe de protection | Classe de protection II/mise à la terre de protection |
Type de douille | Type E |
Puissance | 47 W |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!