Ebrancheurs
EBRANCHEUR
Art. N° 071403 971
EAN 4046777132489
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ebrancheurs de haute qualité avec poignée en aluminium et lame forgée
Confortable et doux pour les articulations
- Les poignées légères sont des tubes en aluminium dotés d'une protection antidérapante en plastique résistant à la souplesse agréable, pour un travail confortable et doux pour les articulations
Finition de haute qualité
- Performances de coupe optimales grâce à la lame rectifiée avec précision avec revêtement antiadhésif fabriquée en Allemagne et au crochet en acier forgé, revêtu d'une protection anticorrosion, avec rainure pour sève profonde
Grande longévité
- La rainure profonde pour sève empêche la lame de coller, car la sève de la plante s'écoule mieux
- Le réservoir d'huile, qui peut être rempli de l'extérieur, garantit un fonctionnement continu et fluide sans démontage de la cisaille
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Pour la découpe de végétaux et de branches jusqu'à un diamètre de 50 mm
Longueur | 900 mm |
Longueur de coupe | 120 mm |
Capacité de coupe sur bois | 50 mm |