Ebrancheurs
Ebrancheurs 600mm avec lame forgée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Confortable et doux pour les articulations
- Les poignées légères sont des tubes en aluminium dotés d'une protection antidérapante en plastique résistant à la souplesse agréable, pour un travail confortable et doux pour les articulations
Finition de haute qualité
- Performances de coupe optimales grâce à la lame rectifiée avec précision avec revêtement antiadhésif fabriquée en Allemagne et au crochet en acier forgé, revêtu d'une protection anticorrosion, avec rainure pour sève profonde
Grande longévité
- La rainure profonde pour sève empêche la lame de coller, car la sève de la plante s'écoule mieux
- Le réservoir d'huile, qui peut être rempli de l'extérieur, garantit un fonctionnement continu et fluide sans démontage de la cisaille
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la découpe de végétaux et de branches jusqu'à un diamètre de 50 mm
Longueur | 600 mm |
Longueur de coupe | 90 mm |
Capacité de coupe sur bois | 35 mm |