Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ecarteur de façade en aluminium pour échelles

ECARTEUR DE MUR RÉGLABLE POUR ECHELLE

Art. N° 0962931923

EAN 4056807862941

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Ecarteur de façade en aluminium pour échelles

Art. N° 0962931923

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Polyvalent et universel
L'écarteur de façade permet de maintenir l'échelle éloignée du mur pour sécuriser l'accès et le travail sur les gouttières et les fenêtres.

Télescopique


  • Longueur appui maxi : mini : 53 cm/ maxi : 72 cm.


Polyvalent


  • S’adapte sur toutes les échelles : entraxe mini : 17 cm/ max : 30 cm / barreau carré max. : 30 x 30 mm.

  • 3 longueurs d’écartement possibles.


Inclus


  • Goupilles imperdables.

  • Equipé d’un sac porte-outils très solide et amovible.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationL'écarteur de façade en aluminium pour échelles est un outil polyvalent conçu pour améliorer la sécurité et la stabilité lors des travaux en hauteur sur les façades de bâtiments. Il est destiné à un large éventail de professionnels œuvrant dans les secteurs de la construction, de la rénovation, de l'installation, de la maintenance ou encore dans le tertiaire

Matière

Aluminium

Largeur

222,1 mm

Longueur min./max.

550-739 mm

Pour largeur de poutre

max. 30 mm

Plage de réglage min./max.

246-305 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques