Echafaudage roulant en aluminium 1.58 m - Module 1
Echafaudage roulant en aluminium module 1
ECHAFAUDAGE ROULANT 1.58M MODULE 1
Art. N° 0962942602
EAN 4065746353229
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Echafaudage modulable en 4 parties
- Module 1 - Art. n° 0962 942 602
- Module 2 - Art. n° 0962 942 603
- Module 3 - Art. n° 0962 942 604
- Réhausse - Art. n° 0962 942 615
Echafaudage léger en aluminium
- Structure légère et maniable
- Robuste
- Cadre pliant pour un rangement facile
- Compact pour un transport simplifié
- Conforme à la norme EN 1004
Roues pivotantes avec frein non réglables
- Déplacement aisé et sécurisé
Plateforme bois antidérapant avec trappe d'accès
- Utilisation pratique en intérieur (hauteur de travail max : 6.65m)
- Adaptée également à une utilisation en extérieur (hauteur de travail max : 6.65m)
- Supporte jusqu'à 200 kg/m²
Dimensions du module 1 - base
- Longeur du plateau: 1.58 m
- Largeur des cadres à échelons: 0,72 m
- Hauteur de plancher : 0.65m
- Hauteur de l'éhachafaudage : 1.83m
- Hauteur de travail max : 2.65 m
Montage facile sans outils.
Cadre sertis.
Non utilisable dans les escaliers.
1% d'inclinaison maximum autorisé
Pièces détachées disponibles sur demande pour maintenance ou remplacement.
- Article ni repris, ni échangé.
- Délai de livraison directe : entre 10 et 15 jours
- Module 1 : Echafaudage complet (H plancher : 0.65m): Art. n° 0962 942 602
- Module 1+2 : Echafaudage complet (H plancher : 2.65m) : Art. n° 0962 942 602 + 0962 942 603
- Module 1+2+3 : Echafaudage complet (H plancher : 4.65 m) : Art. n° 0962 942 602 + 0962 942 603 + 0962 942 604
- Module 1 + réhausse : Echafaudage complet (H plancher : 1.15 m) : Art. n° 0962 942 602 + 0962 942 615
- Module 1 + 2 + réhausse : Echafaudage complet (H plancher : 3.15 m) : Art. n° 0962 942 602 + 0962 942 603 + 0962 942 615
Fiches de données de sécurité(X)
Les instructions de montage et d'utilisation sont jointes à tous les échafaudages.
Les pièces détachées sont disponibles sur demande pour maintenance ou remplacement (voir notice ou document "Pieces").
Matière | Aluminium / aluminium |
Longueur échafaudage | 1,58 m |
Largeur d'échafaudage | 0,72 m |
Hauteur max. de l'échafaudage | 1,83 m |
Longueur de plateforme | 1,58 m |
Largeur de plateforme | 0,65 m |
Capacité de charge | 200 kg |
Classe de charge, échafaudage | 3 |
Hauteur de travail max. | 2,65 m |
Norme EN | 1004 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!