Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Echafaudage roulant en aluminium 1.58 m - Module 2

ECHAFAUDAGE ROULANT 1.58M MODULE 2

Art. N° 0962942603

EAN 4065746353243

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Echafaudage roulant en aluminium 1.58 m - Module 2

Art. N° 0962942603

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Module 2 (partie centrale)

Echafaudage modulable en 4 parties


  • Module 1 - Art. n° 0962 942 602

  • Module 2 - Art. n° 0962 942 603

  • Module 3 - Art. n° 0962 942 604

  • Réhausse - Art. n° 0962 942 615


Echafaudage léger en aluminium


  • Structure légère et maniable

  • Robuste

  • Compact pour un transport simplifié

  • Conforme à la norme EN 1004


Roues pivotantes avec frein non réglables


  • Déplacement aisé et sécurisé


Plateforme bois antidérapant avec trappe d'accès


  • Utilisation pratique en intérieur (hauteur de travail max : 6.65m)

  • Adaptée également à une utilisation en extérieur (hauteur de travail max : 6.65m)

  • Supporte jusqu'à 200 kg/m²


Module 1 Art. n° 0962 942 602 + Module 2 - Art. n° 0962 942 603


  • Longeur du plateau: 1.58 m

  • Largeur des cadres à échelons: 0,72 m

  • Hauteur du plancher : 2.65m

  • Hauteur de l'échafaudage : 3.83m

  • Hauteur de travail max : 4.65m


Montage facile sans outils.


Cadre sertis.


Non utilisable dans les escaliers.


1% d'inclinaison maximum autorisé


Pièces détachées disponibles sur demande pour maintenance ou remplacement.

Indication
  • Article ni repris, ni échangé.

  • Photo non contractuelle

  • Délai de livraison directe : entre 10 et 15 jours

  • Respectez la notice : à installer uniquement sur le module 1.

  • Garantie 2 ans sur les défauts de fabrication
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationLes échafaudages roulants sont destinés à plusieurs métiers qui nécessitent un travail en hauteur avec une mobilité et une flexibilité accrues tel que les peintres, les plombiers, les chauffagistes, les électriciens, les menuisiers, les charpentiers, les nettoyeurs de vitres, les professionnels de la maintenance industrielle, les professionnels du bâtiment et de la construction.
Mode d'emploi

Les instructions de montage et d'utilisation sont jointes à tous les échafaudages.


Les pièces détachées sont disponibles sur demande pour maintenance ou remplacement (voir notice ou document "Pieces").

Matière

Aluminium / aluminium

Longueur échafaudage

1,58 m

Largeur d'échafaudage

0,72 m

Hauteur max. de l'échafaudage

3,83 m

Longueur de plateforme

1,58 m

Largeur de plateforme

0,65 m

Capacité de charge

200 kg

Classe de charge, échafaudage

3

Hauteur de travail max.

4,65 m

Norme EN

1004

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Echafaudage roulant en aluminium 1.58 m - Module 1

ECHAFAUDAGE ROULANT 1.58M MODULE 1

Module 1 (base)
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Echafaudage roulant en aluminium 1.58 m - Module 3

ECHAFAUDAGE ROULANT 1.58M MODULE 3

Module 3 (partie haute)
x 1 pcs
Réhausse pour échafaudage roulant en aluminium 1.58 m

KIT REHAUSSE ECHAFAUDAGE 1.58M

Réhausse pour échafaudage roulant 1.58m
x 1 pcs
Pièces détachées pour échafaudages roulants

PD-ECHAF 1.58M-FIXATION MURAL-707241

x 1 pcs
Pièces détachées pour échafaudages roulants

LEST 10KG ECHAF 09629426XX - 004124

x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit de dispositif antichute pour échafaudages

KIT DEPLAC. ECHAFFAUDAGE / NACELLE

Kit complet pour les travaux d'échafaudage
x 1 pcs
Lunettes de protection FS500

LUNETTES DE PROTECTION S500

Lunettes légères offrant un ajustement parfait et des propriétés de protection technique essentielles
Gants de protection TIGERFLEX Plus Ecoline

GANT TIGERFLEX PLUS ECOLINE T9

Gants de manutention générale design TIGERFLEX originale. Support fabriqué à partir de bouteilles PET recyclées à 88 %
x 6 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Pièces détachées pour ce produit:
Pièces détachées pour échafaudages roulants

PD-ECHAF 1.58M-CADRE 8 ECHEL 096294260X

x 1 pcs
Pièces détachées pour échafaudages roulants

PD-ECHAF 1.58M-GARDE-CORPS-7089428

x 1 pcs
Pièces détachées pour échafaudages roulants

PD-ECHAF ROULANT-GOUPILLE-007760

x 1 pcs
Pièces détachées pour échafaudages roulants

PD-ECHAF 1.58M-PLINTHE COURTE-707226

x 1 pcs
Pièces détachées pour échafaudages roulants

PD-ECHAF 1.58M-CADRE 6 ECHEL-7079422

x 1 pcs
Pièces détachées pour échafaudages roulants

PD-ECHAF 1.58M-CADRE 2 ECHEL-7089401

x 1 pcs
Pièces détachées pour échafaudages roulants

PD-ECHAF 1.58M-CADRE HORIZONT-7089421

x 1 pcs
Pièces détachées pour échafaudages roulants

PD-ECHAF 1.58M-PLATEAU-7089424

x 1 pcs
Pièces détachées pour échafaudages roulants

PD-ECHAF 1.58M-PLINTHE LONGUE-7009425

x 1 pcs
Pièces détachées pour échafaudages roulants

PD-ECHAF 1.58M-DIAGONALE-7089427

x 1 pcs
Pièces détachées pour échafaudages roulants

PD-ECHAF 1.58M-STABILISATEUR-7079436

x 1 pcs
Pièces détachées pour échafaudages roulants

PD-ECHAF 1.58M-ROUE-007542

x 1 pcs
Pièces détachées pour échafaudages roulants

PD-ECHAF 2M-DIAGONALE-70094227

x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques