Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Echafaudage roulant en aluminium 1.58 m - Module 3  - ECHAFAUDAGE ROULANT 1.58M MODULE 3 Echafaudage roulant en aluminium 1.58 m - Module 3  - ECHAFAUDAGE ROULANT 1.58M MODULE 3 Echafaudage roulant en aluminium 1.58 m - Module 3  - ECHAFAUDAGE ROULANT 1.58M MODULE 3 Echafaudage roulant en aluminium 1.58 m - Module 3  - ECHAFAUDAGE ROULANT 1.58M MODULE 3 Echafaudage roulant en aluminium 1.58 m - Module 3  - ECHAFAUDAGE ROULANT 1.58M MODULE 3
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/CLVUYjnjlm4

Echafaudage roulant en aluminium 1.58 m - Module 3  - ECHAFAUDAGE ROULANT 1.58M MODULE 3 - 1
Echafaudage roulant en aluminium 1.58 m - Module 3  - ECHAFAUDAGE ROULANT 1.58M MODULE 3 - 2
Echafaudage roulant en aluminium 1.58 m - Module 3  - ECHAFAUDAGE ROULANT 1.58M MODULE 3 - 3
Echafaudage roulant en aluminium 1.58 m - Module 3  - ECHAFAUDAGE ROULANT 1.58M MODULE 3 - 4
Echafaudage roulant en aluminium 1.58 m - Module 3  - ECHAFAUDAGE ROULANT 1.58M MODULE 3 - 5

Echafaudage roulant en aluminium 1.58 m - Module 3

Echafaudage roulant en aluminium module 3
ECHAFAUDAGE ROULANT 1.58M MODULE 3

Art. N° 0962942604

EAN 4065746353250

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Echafaudage roulant en aluminium 1.58 m - Module 3

Art. N° 0962942604

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Module 3 (partie haute)

Echafaudage modulable en 4 parties


  • Module 1 - Art. n° 0962 942 602

  • Module 2 - Art. n° 0962 942 603

  • Module 3 - Art. n° 0962 942 604

  • Réhausse - Art. n° 0962 942 615


Echafaudage léger en aluminium


  • Structure légère et maniable

  • Robuste

  • Compact pour un transport simplifié

  • Conforme à la norme EN 1004


Roues pivotantes avec frein non réglables


  • Déplacement aisé et sécurisé


Plateforme bois antidérapant avec trappe d'accès


  • Utilisation pratique en intérieur (hauteur de travail max : 6.65m)

  • Adaptée également à une utilisation en extérieur (hauteur de travail max : 6.65m)

  • Supporte jusqu'à 200 kg/m²


Module 1 Art. n° 0962 942 602 + Module 2 - Art. n° 0962 942 603 + Module 3 - Art. n° 0962 942 604


  • Longeur du plateau: 1.58 m

  • Largeur des cadres à échelons: 0,72 m

  • Hauteur du plancher : 4.65m

  • Hauteur de l'échafaudage : 5.83m

  • Hauteur de travail max : 6.65m


Montage facile sans outils.


Cadre sertis.


Non utilisable dans les escaliers.


1% d'inclinaison maximum autorisé


Pièces détachées disponibles sur demande pour maintenance ou remplacement.

Indication
  • Article ni repris, ni échangé.

  • Délai de livraison directe : entre 10 et 15 jours.

  • Respectez la notice : à installer uniquement sur le module 2. La réhausse ne peut pas être installée sur le module 3.
  • Module 1+2+3 : Echafaudage complet (H plancher : 4.65 m) : Art. n° 0962 942 602 + 0962 942 603 + 0962 942 604


Article ni repris, ni échangé.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationLes échafaudages roulants sont destinés à plusieurs métiers qui nécessitent un travail en hauteur avec une mobilité et une flexibilité accrues tel que les peintres, les plombiers, les chauffagistes, les électriciens, les menuisiers, les charpentiers, les nettoyeurs de vitres, les professionnels de la maintenance industrielle, les professionnels du bâtiment et de la construction.
Mode d'emploi

Les instructions de montage et d'utilisation sont jointes à tous les échafaudages.


Les pièces détachées sont disponibles sur demande pour maintenance ou remplacement (voir notice ou document "Pieces").

Matière

Aluminium / aluminium

Longueur échafaudage

1,58 m

Largeur d'échafaudage

0,75 m

Hauteur max. de l'échafaudage

5,83 m

Longueur de plateforme

1,58 m

Largeur de plateforme

0,65 m

Capacité de charge

200 kg

Classe de charge, échafaudage

3

Hauteur de travail max.

6,65 m

Norme EN

1004

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Echafaudage roulant en aluminium 1.58 m - Module 1

ECHAFAUDAGE ROULANT 1.58M MODULE 1

Module 1 (base)
x 1 pcs
Echafaudage roulant en aluminium 1.58 m - Module 2

ECHAFAUDAGE ROULANT 1.58M MODULE 2

Module 2 (partie centrale)
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Réhausse pour échafaudage roulant en aluminium 1.58 m

KIT REHAUSSE ECHAFAUDAGE 1.58M

Réhausse pour échafaudage roulant 1.58m
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit de dispositif antichute pour échafaudages

KIT DEPLAC. ECHAFFAUDAGE / NACELLE

Kit complet pour les travaux d'échafaudage
x 1 pcs
Lunettes de protection FS500

LUNETTES DE PROTECTION S500

Lunettes légères offrant un ajustement parfait et des propriétés de protection technique essentielles
Casque pour travail en hauteur

CASQUES DE SÉCURITÉ-EN397/EN12492

Casque multifonction universel pour le travail en hauteur, l'industrie et les professionnels
x 1 pcs
Gants de protection TIGERFLEX Plus Ecoline

GANT TIGERFLEX PLUS ECOLINE T9

Gants de manutention générale design TIGERFLEX originale. Support fabriqué à partir de bouteilles PET recyclées à 88 %
x 6 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Pièces détachées pour ce produit:
Piéce détachées pour échafaudages roulants

PD-ECHAF 1.58M-CADRE 8 ECHEL 096294260X

x 1 pcs
Piéce détachées pour échafaudages roulants

PD-ECHAF 1.58M-PLATEAU-096294060X

x 1 pcs
Piéce détachées pour échafaudages roulants

PD-ECHAF 1.58M-PLINTHE LONGUE-096294260X

x 1 pcs
Piéce détachées pour échafaudages roulants

PD-ECHAF 1.58M-PLINTHE COURTE-096294260X

x 1 pcs
Piéce détachées pour échafaudages roulants

PD-ECHAF 1.58M-DIAGONALE-096294260X

x 1 pcs
Piéce détachées pour échafaudages roulants

PD-ECHAF 1.58M-GARDE-CORPS-09629426XX

x 1 pcs
Piéce détachées pour échafaudages roulants

PD-ECHAF-GOUPILLE-09629426XX

x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques