Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Echafaudage roulant en aluminium 2.95m - ECHAF SECURISE LONG. 2,95 H. 6,40 Echafaudage roulant en aluminium 2.95m - ECHAF SECURISE LONG. 2,95 H. 6,40
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/F89AG1tJKus

Echafaudage roulant en aluminium 2.95m - ECHAF SECURISE LONG. 2,95 H. 6,40 - 1
Echafaudage roulant en aluminium 2.95m - ECHAF SECURISE LONG. 2,95 H. 6,40 - 2

Echafaudage roulant en aluminium 2.95m

Echafaudage roulant en aluminium
ECHAF SECURISE LONG. 2,95 H. 6,40

Art. N° 0962980506

EAN 4058794659665

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Echafaudage roulant en aluminium 2.95m

Art. N° 0962980506

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Safe to assemble without tools

Echafaudage non modulable



Echafaudage en aluminium


  • Cadre soudé pour une meilleure résistance à la torsion et stabilité sur les grandes hauteurs.

  • Montage totalement sécurisé des lisses, des plateaux et diagonales qui s'installent du niveau inférieur grâce à une ingénieuse crosse brevetée permettant le positionnement et le retrait des lisses naturellement et sans effort.

  • Conforme à la norme EN EN 1004 classe 3.

  • Conforme au décret 2004-924.


Roues pivotantes avec frein réglables


  • Déplacement aisé et sécurisé

  • Roues Ø 200mm pivotantes et réglables au millimètre sans effort.


Plateforme bois antidérapant avec trappe d'accès


  • Utilisation pratique en intérieur (hauteur de travail max : 6.65m)

  • Adaptée également à une utilisation en extérieur (hauteur de travail max : 6.65m)

  • Supporte jusqu'à 200 kg/m²


Utilisable dans les escaliers


  • Réglable sur 1m maximum

  • Il est possible que des cadres et des diagonales supplémentaires soit nécessaires (voir tableau - page 72 de la notice)


Montage facile sans outils et sécurisé.


1% d'inclinaison maximum autorisé


Pièces détachées disponibles sur demande pour maintenance ou remplacement.



Dimensions H3 - Art. n° 0962 980 503


  • Utilisation en intérieur et en extérieur

  • N'ayant pas de stabiisateurs, il est impératif de le lester avec 4 poids de 20kg (non fournis)

  • Longueur des plateaux : 2.95 m

  • Largeur des cadres à échelons 0,80 m

  • Hauteur de plancher : 1.40m

  • Hauteur de l'éhachafaudage : 2.64m

  • Hauteur de travail max : 3.40 m


Dimensions H4 - Art. n° 0962 980 504


  • Utilisation en intérieur et en extérieur

  • Longueur des plateaux : 2.95 m

  • Largeur des cadres à échelons 0,80 m

  • Hauteur de plancher : 2.40m

  • Hauteur de l'éhachafaudage : 3.64m

  • Hauteur de travail max : 4.40 m


Dimensions H5 - Art. n° 0962 980 505


  • Utilisation en intérieur et en extérieur

  • Longueur des plateaux : 2.95 m

  • Largeur des cadres à échelons 0,80 m

  • Hauteur de plancher : 3.40m

  • Hauteur de l'éhachafaudage : 4.64m

  • Hauteur de travail max : 5.40 m


Dimensions H6 - Art. n° 0962 980 506


  • Utilisation en intérieur et en extérieur

  • Longueur des plateaux : 2.95 m

  • Largeur des cadres à échelons 0,80 m

  • Hauteur de plancher : 4.40m

  • Hauteur de l'éhachafaudage : 5.64m

  • Hauteur de travail max : 6.40 m


Dimensions H7 - Art. n° 0962 980 507


  • Utilisation en intérieur et en extérieur

  • Longueur des plateaux : 2.95 m

  • Largeur des cadres à échelons 0,80 m

  • Hauteur de plancher : 5.40m

  • Hauteur de l'éhachafaudage : 6.64m

  • Hauteur de travail max : 7.40 m


Dimensions H8 - Art. n° 0962 980 508


  • Utilisation en intérieur et en extérieur

  • Longueur des plateaux : 2.95 m

  • Largeur des cadres à échelons 0,80 m

  • Hauteur de plancher : 6.40m

  • Hauteur de l'éhachafaudage : 7.64m

  • Hauteur de travail max : 8.40 m


Dimensions H9 - Art. n° 0962 980 509


  • Utilisation en intérieur et en extérieur

  • Longueur des plateaux : 2.95 m

  • Largeur des cadres à échelons 0,80 m

  • Hauteur de plancher : 7.40m

  • Hauteur de l'éhachafaudage : 8.64m

  • Hauteur de travail max : 9.40 m


Dimensions H10 - Art. n° 0962 980 510


  • Utilisation en intérieur uniquement

  • Longueur des plateaux : 2.95 m

  • Largeur des cadres à échelons 0,80 m

  • Hauteur de plancher : 8.40m

  • Hauteur de l'éhachafaudage : 9.64m

  • Hauteur de travail max : 10.40 m


Dimensions H11 - Art. n° 0962 980 511


  • Utilisation en intérieur uniquement

  • Longueur des plateaux : 2.95 m

  • Largeur des cadres à échelons 0,80 m

  • Hauteur de plancher : 9.40m

  • Hauteur de l'éhachafaudage : 10.64m

  • Hauteur de travail max : 11.40 m


Dimensions H12 - Art. n° 0962 980 510


  • Utilisation en intérieur uniquement

  • Longueur des plateaux : 2.95 m

  • Largeur des cadres à échelons 0,80 m

  • Hauteur de plancher : 10.40m

  • Hauteur de l'éhachafaudage : 11.64m

  • Hauteur de travail max : 12.40 m


Dimensions H13 - Art. n° 0962 980 513


  • Utilisation en intérieur uniquement

  • Longueur des plateaux : 2.95 m

  • Largeur des cadres à échelons 0,80 m

  • Hauteur de plancher : 11.40m

  • Hauteur de l'éhachafaudage : 12.64m

  • Hauteur de travail max : 13.40 m
Indication
  • Article ni repris, ni échangé.

  • Délai de livraison directe : entre 10 et 15 jours.
5 ans garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationLes échafaudages roulants sont destinés à plusieurs métiers qui nécessitent un travail en hauteur avec une mobilité et une flexibilité accrues tel que les peintres, les plombiers, les chauffagistes, les électriciens, les menuisiers, les charpentiers, les nettoyeurs de vitres, les professionnels de la maintenance industrielle, les professionnels du bâtiment et de la construction.
Mode d'emploi

Les instructions de montage et d'utilisation sont jointes à tous les échafaudages.


Les pièces détachées sont disponibles sur demande pour maintenance ou remplacement (voir notice ou document "Pieces").

Matière

Aluminium / bois

Matière de la plateforme

Bois / plastique

Longueur échafaudage

2,95 m

Largeur d'échafaudage

0,8 m

Hauteur max. de l'échafaudage

5,64 m

Longueur de plateforme

2,95 m

Largeur de plateforme

0,8 m

Capacité de charge

340 kg

Classe de charge, échafaudage

3

Hauteur de travail max.

6,40 m

Désignation du type

H6

Norme EN

1004

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit de dispositif antichute pour échafaudages

KIT DEPLAC. ECHAFFAUDAGE / NACELLE

Kit complet pour les travaux d'échafaudage
x 1 pcs
Lunettes de protection FS500

LUNETTES DE PROTECTION S500

Lunettes légères offrant un ajustement parfait et des propriétés de protection technique essentielles
Casque pour travail en hauteur

CASQUES DE SÉCURITÉ-EN397/EN12492

Casque multifonction universel pour le travail en hauteur, l'industrie et les professionnels
x 1 pcs
Gants de protection TIGERFLEX Plus Ecoline

GANT TIGERFLEX PLUS ECOLINE T9

Gants de manutention générale design TIGERFLEX originale. Support fabriqué à partir de bouteilles PET recyclées à 88 %
x 6 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Pièces détachées pour ce produit:
Piéce détachées pour échafaudages roulants

PD-ECHAF-GOUPILLE-09629426XX

x 1 pcs
Piéce détachées pour échafaudages roulants

PD-ECHAF 2,95M-PLATEAU-09629805XX

x 1 pcs
Piéce détachées pour échafaudages roulants

PD-ECHAF 2,95M-ETRIER DACCES-09629805XX

x 1 pcs
Piéce détachées pour échafaudages roulants

PD-ECHAF 2,95M-PLINTHE COURTE-09629805XX

x 1 pcs
Piéce détachées pour échafaudages roulants

PD-ECHAF 2,95M-PLINTHE LONGUE-09629805XX

x 1 pcs
Piéce détachées pour échafaudages roulants

PD-ECHAF 2,95M-FIXE PLINTHE-09629805XX

x 1 pcs
Piéce détachées pour échafaudages roulants

PD-ECHAF 2,95M-DIAGONALE-09629805XX

x 1 pcs
Piéce détachées pour échafaudages roulants

PD-ECHAF 2,95M-ENTRETOISE-09629805XX

x 1 pcs
Piéce détachées pour échafaudages roulants

PD-ECHAF 2,95M-STABILISATEUR-09629805XX

x 1 pcs
Piéce détachées pour échafaudages roulants

PD-ECHAF 2,95M-ROUE Ø200 MM-09629805XX

x 1 pcs
Piéce détachées pour échafaudages roulants

PD-ECHAF 2,95M-CROSSE DE MONT-09629805XX

x 1 pcs
Piéce détachées pour échafaudages roulants

PD-ECHAF 2,95M-CADRE 8 ECHELO-09629805XX

x 1 pcs
Piéce détachées pour échafaudages roulants

PD-ECHAF 2,95M-CADRE 4 ECHEL-09629805XX

x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques