Echafaudage roulant en aluminium 2.95m
Echafaudage roulant en aluminium
ECHAF SECURISE LONG. 2,95 H. 9,40
Art. N° 0962980509
EAN 4058794659696
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Echafaudage non modulable
Echafaudage en aluminium
- Cadre soudé pour une meilleure résistance à la torsion et stabilité sur les grandes hauteurs.
- Montage totalement sécurisé des lisses, des plateaux et diagonales qui s'installent du niveau inférieur grâce à une ingénieuse crosse brevetée permettant le positionnement et le retrait des lisses naturellement et sans effort.
- Conforme à la norme EN EN 1004 classe 3.
- Conforme au décret 2004-924.
Roues pivotantes avec frein réglables
- Déplacement aisé et sécurisé
- Roues Ø 200mm pivotantes et réglables au millimètre sans effort.
Plateforme bois antidérapant avec trappe d'accès
- Utilisation pratique en intérieur (hauteur de travail max : 6.65m)
- Adaptée également à une utilisation en extérieur (hauteur de travail max : 6.65m)
- Supporte jusqu'à 200 kg/m²
Utilisable dans les escaliers
- Réglable sur 1m maximum
- Il est possible que des cadres et des diagonales supplémentaires soit nécessaires (voir tableau - page 72 de la notice)
Montage facile sans outils et sécurisé.
1% d'inclinaison maximum autorisé
Pièces détachées disponibles sur demande pour maintenance ou remplacement.
Dimensions H3 - Art. n° 0962 980 503
- Utilisation en intérieur et en extérieur
- N'ayant pas de stabiisateurs, il est impératif de le lester avec 4 poids de 20kg (non fournis)
- Longueur des plateaux : 2.95 m
- Largeur des cadres à échelons 0,80 m
- Hauteur de plancher : 1.40m
- Hauteur de l'éhachafaudage : 2.64m
- Hauteur de travail max : 3.40 m
Dimensions H4 - Art. n° 0962 980 504
- Utilisation en intérieur et en extérieur
- Longueur des plateaux : 2.95 m
- Largeur des cadres à échelons 0,80 m
- Hauteur de plancher : 2.40m
- Hauteur de l'éhachafaudage : 3.64m
- Hauteur de travail max : 4.40 m
Dimensions H5 - Art. n° 0962 980 505
- Utilisation en intérieur et en extérieur
- Longueur des plateaux : 2.95 m
- Largeur des cadres à échelons 0,80 m
- Hauteur de plancher : 3.40m
- Hauteur de l'éhachafaudage : 4.64m
- Hauteur de travail max : 5.40 m
Dimensions H6 - Art. n° 0962 980 506
- Utilisation en intérieur et en extérieur
- Longueur des plateaux : 2.95 m
- Largeur des cadres à échelons 0,80 m
- Hauteur de plancher : 4.40m
- Hauteur de l'éhachafaudage : 5.64m
- Hauteur de travail max : 6.40 m
Dimensions H7 - Art. n° 0962 980 507
- Utilisation en intérieur et en extérieur
- Longueur des plateaux : 2.95 m
- Largeur des cadres à échelons 0,80 m
- Hauteur de plancher : 5.40m
- Hauteur de l'éhachafaudage : 6.64m
- Hauteur de travail max : 7.40 m
Dimensions H8 - Art. n° 0962 980 508
- Utilisation en intérieur et en extérieur
- Longueur des plateaux : 2.95 m
- Largeur des cadres à échelons 0,80 m
- Hauteur de plancher : 6.40m
- Hauteur de l'éhachafaudage : 7.64m
- Hauteur de travail max : 8.40 m
Dimensions H9 - Art. n° 0962 980 509
- Utilisation en intérieur et en extérieur
- Longueur des plateaux : 2.95 m
- Largeur des cadres à échelons 0,80 m
- Hauteur de plancher : 7.40m
- Hauteur de l'éhachafaudage : 8.64m
- Hauteur de travail max : 9.40 m
Dimensions H10 - Art. n° 0962 980 510
- Utilisation en intérieur uniquement
- Longueur des plateaux : 2.95 m
- Largeur des cadres à échelons 0,80 m
- Hauteur de plancher : 8.40m
- Hauteur de l'éhachafaudage : 9.64m
- Hauteur de travail max : 10.40 m
Dimensions H11 - Art. n° 0962 980 511
- Utilisation en intérieur uniquement
- Longueur des plateaux : 2.95 m
- Largeur des cadres à échelons 0,80 m
- Hauteur de plancher : 9.40m
- Hauteur de l'éhachafaudage : 10.64m
- Hauteur de travail max : 11.40 m
Dimensions H12 - Art. n° 0962 980 510
- Utilisation en intérieur uniquement
- Longueur des plateaux : 2.95 m
- Largeur des cadres à échelons 0,80 m
- Hauteur de plancher : 10.40m
- Hauteur de l'éhachafaudage : 11.64m
- Hauteur de travail max : 12.40 m
Dimensions H13 - Art. n° 0962 980 513
- Utilisation en intérieur uniquement
- Longueur des plateaux : 2.95 m
- Largeur des cadres à échelons 0,80 m
- Hauteur de plancher : 11.40m
- Hauteur de l'éhachafaudage : 12.64m
- Hauteur de travail max : 13.40 m
- Article ni repris, ni échangé.
- Délai de livraison directe : entre 10 et 15 jours.
Fiches de données de sécurité(X)
Les instructions de montage et d'utilisation sont jointes à tous les échafaudages.
Les pièces détachées sont disponibles sur demande pour maintenance ou remplacement (voir notice ou document "Pieces").
Matière | Aluminium / bois |
Matière de la plateforme | Bois / plastique |
Longueur échafaudage | 2,95 m |
Largeur d'échafaudage | 0,8 m |
Hauteur max. de l'échafaudage | 8,64 m |
Longueur de plateforme | 2,95 m |
Largeur de plateforme | 0,8 m |
Capacité de charge | 340 kg |
Classe de charge, échafaudage | 3 |
Hauteur de travail max. | 9,40 m |
Désignation du type | H9 |
Norme EN | 1004 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!