Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Echelle en aluminium polyvalente

Echelle multi-usage en alu avec traverse, 3 pièces
ECHELLE PRO POLYVALANTE 3X12SPRO

Art. N° 0962930712

EAN 4065746307673

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Echelle en aluminium polyvalente

Art. N° 0962930712
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
Utilisable comme échelle simple, échelle à coulisse ou escabeau
  • Les raccords de guidage robustes avec paliers lisses en plastique résistant à l'abrasion offrent un maintien sûr et résistant à la torsion des pièces de l'échelle.

  • Résistance élevée à la torsion grâce aux quatre brides et axes situés à la jonction entre les montants et les barreaux

  • Très bonne résistance à la flexion grâce aux barreaux composés de profilé en aluminium extrudé

  • Appui sûr grâce aux pieds de l'échelle/patins de traverse antidérapants bicomposant

  • Barreaux rainurés pour une montée en toute sécurité

  • Utilisation également possible comme escabeau avec la plaque de raccordement (accessoire)

  • La partie coulissante peut être utilisée des deux côtés grâce aux pieds d'échelle aux deux extrémités et aux barreaux rainurés des deux côtés pour les types 2x8 et 2x10. La partie coulissante n'est pas amovible sur le type 3x12
Indication

La traverse (y compris le matériel de fixation) est fournie avec l'échelle et peut être montée en quelques étapes simples.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Aluminium

Finition

Brut

Nombre d'échelons

3 x 12

Longueur de traverse

1,21 m

Dimensions de traverse

98 x 46 mm

Dimensions du rail

97 mm x 25 mm

Distance barreaux

283 mm

Dimension des barreaux

28 x 28 mm

Surface de stand selon TRBS 2121-2

Non

Capacité de charge

150 kg

Longueur min./max. comme échelle standard

3,55-8,65 m

Hauteur debout max. escabeau

7,16 m

Echelle d'appui simple : hauteur de travail max.

8,66 m

Hauteur de portée max. échelle standard

9,16 m

Hauteur d'amarrage avec échelle simple (inclinaison de 70°)

8,18 m

Escabeau avec pièce coulissante : Longueur min./max.

3,55-6,10 m

Escabeau avec pièce coulissante : Hauteur de support max.

4,50 m

Escabeau avec pièce coulissante : Hauteur de travail max.

6,00 m

Escabeau avec pièce coulissante : Hauteur de portée max.

6,50 m

Escabeau avec pièce coulissante : Longueur de pas

2,25 m

Escabeau avec pièce coulissante, hauteur verticale min./max

3,37-5,79 m

Longueur escabeau sans partie coulissante : Longueur

3,55 m

Longueur escabeau sans partie coulissante : Hauteur debout

2,63 m

Escabeau sans pièce coulissante : Hauteur de travail

4,13 m

escabeau sans partie coulissante : Portée

4,63 m

Longueur escabeau sans partie coulissante : Longueur de pas

2,25 m

Longueur escabeau sans partie coulissante : Hauteur à la verticale

3,37 m

Dimension de transport

3,55 x 0,49 x 0,24 m

Poids

28,5 kg

Normes

EN 131

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support de gouttière

SUPPORT DE GOUTTIERE 145MM X 47MM

Universel pour les échelles qui peuvent être utilisées comme une échelle simple
x 1 paire(s)
Crochet pour seau Pour échelles à bride

CROCHET A SEAU POUR ECHELLE A CORDE

Universel pour échelles avec marches/barreaux reliés au montant au moyen d'une bride
x 1 pcs
Marche dappoint Pour échelles simples en aluminium à barreaux

MARCHE DAPPOINT POUR ECHELLE SIMPLE

Position verticale confortable et sûre conformément à la norme TRBS 2121, partie 2. Résistance au glissement testée
x 1 pcs
Marche dappoint Pour échelles simples en aluminium à barreaux

MARCHE DAPPOINT POUR ECHELLE SIMPLE

Position verticale confortable et sûre conformément à la norme TRBS 2121, partie 2. Résistance au glissement testée
x 1 pcs
Plate-forme stationnaire

PLATE-FORME STATIONNAIRE

Pour le rétromontage des échelles à barreaux en aluminium Würth
x 1 pcs
Extension de la jambe de force

EXTENSION DE JAMBE DE FORCE

Universelle pour échelles d'appui en aluminium pour un passage facile et sûr
x 1 pcs
Entretoise murale pour toutes les échelles dappui pour travailler sur des toits en surplomb

ENTRETOISE MURALE POUR ECHELLE

x 1 pcs
Embout de sécurité pour échelles avec traverse

EMBOUTS SECURITE ECH MONTANT ENTRETOISE

Universellement adapté aux échelles avec entretoise
x 1 paire(s)
Extension max. pour échelles à montants entretoisés

RALLONGE PIED ECHELLE MONTANT ENTRETOISE

Universellement adapté aux échelles avec entretoise
x 1 pcs
Roulettes de transport pour toutes les échelles à barreaux en aluminium (sauf les échelles télescopiques professionnelles) et les escabeaux en aluminium avec marches

ROULETTE DE TRANSPORT

Conception à bride
x 1 paire(s)
Plaque de protection antidérapante et antirayure pour échelle

PLAQUE PROTECTION MUR ECHELLE SIMPLE

Universellement adapté aux échelles inclinées
x 1 paire(s)
Crochet pour seau

WE CROCHET A SEAUX

Universel pour toutes les échelles à barreaux
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
Pièces détachées pour ce produit:
Kit de fixation pour traverses

KIT DE FIXATION POUR TRAVERSES

x 1 pcs
Pied de rechange pour échelles en aluminium

PIED DE RECHANGE POUR ÉCHELLES

x 2 pcs
Echelon de remplacement, type B Pour échelles universelles en aluminium, conçues à partir de 2018

SP-TRAV-TYPE-B-1200MM

x 1 pcs
Sangle à courroie pour échelles en aluminium

SP-BLSTRP-MULTILDR-ALU-0962931312/612

x 1 pcs
Patin de rechange pour échelles avec échelons en aluminium

VERVANGVOET LADDER 0962 931 312

x 2 pcs