Echelle en aluminium polyvalente
Echelle multi-usage en alu avec traverse, 3 pièces
ECHELLE PRO POLYVALANTE 3X8SPRO
Art. N° 0962930708
EAN 4065746307680
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Les raccords de guidage robustes avec paliers lisses en plastique résistant à l'abrasion offrent un maintien sûr et résistant à la torsion des pièces de l'échelle.
- Résistance élevée à la torsion grâce aux quatre brides et axes situés à la jonction entre les montants et les barreaux
- Très bonne résistance à la flexion grâce aux barreaux composés de profilé en aluminium extrudé
- Appui sûr grâce aux pieds de l'échelle/patins de traverse antidérapants bicomposant
- Barreaux rainurés pour une montée en toute sécurité
- Utilisation également possible comme escabeau avec la plaque de raccordement (accessoire)
- La partie coulissante peut être utilisée des deux côtés grâce aux pieds d'échelle aux deux extrémités et aux barreaux rainurés des deux côtés pour les types 2x8 et 2x10. La partie coulissante n'est pas amovible sur le type 3x12
La traverse (y compris le matériel de fixation) est fournie avec l'échelle et peut être montée en quelques étapes simples.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Aluminium |
Finition | Brut |
Nombre d'échelons | 3 x 8 |
Longueur de traverse | 0,9 m |
Dimensions de traverse | 98 x 46 mm |
Dimensions du rail | 73 mm x 25 mm |
Distance barreaux | 283 mm |
Dimension des barreaux | 28 x 28 mm |
Surface de stand selon TRBS 2121-2 | Non |
Capacité de charge | 150 kg |
Longueur min./max. comme échelle standard | 2,42-5,25 m |
Hauteur debout max. escabeau | 3,97 m |
Echelle d'appui simple : hauteur de travail max. | 5,47 m |
Hauteur de portée max. échelle standard | 5,97 m |
Hauteur d'amarrage avec échelle simple (inclinaison de 70°) | 4,98 m |
Escabeau avec pièce coulissante : Longueur min./max. | 2,42-3,8 m |
Escabeau avec pièce coulissante : Hauteur de support max. | 2,36 m |
Escabeau avec pièce coulissante : Hauteur de travail max. | 3,86 m |
Escabeau avec pièce coulissante : Hauteur de portée max. | 4,36 m |
Escabeau avec pièce coulissante : Longueur de pas | 1,55 m |
Escabeau avec pièce coulissante, hauteur verticale min./max | 2,29-3,64 m |
Longueur escabeau sans partie coulissante : Longueur | 2,42 m |
Longueur escabeau sans partie coulissante : Hauteur debout | 1,55 m |
Escabeau sans pièce coulissante : Hauteur de travail | 3,05 m |
escabeau sans partie coulissante : Portée | 3,55 m |
Longueur escabeau sans partie coulissante : Longueur de pas | 1,55 m |
Longueur escabeau sans partie coulissante : Hauteur à la verticale | 2,29 m |
Longueur échelle coulissante simple | 2,42 m |
Hauteur debout échelle coulissante simple | 1,27 m |
Hauteur de travail échelle coulissante simple | 2,77 m |
Hauteur de portée échelle coulissante simple | 3,27 m |
Hauteur d'amarrage échelle coulissante simple (inclinaison de 70°) | 2,27 m |
Dimension de transport | 2,42 x 0,49 x 0,19 m |
Poids | 16,5 kg |
Normes | EN 131 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!