Echelle télescopique
Echelle télescopique
ECHELLE TÉLÉSCOPIQUE PREMIUM 2.9M
Art. N° 0962975400
EAN 4062856833467
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Plus flexible qu'une échelle rigide
- Réglage de l'échelle à la longueur souhaitée
- Compacte et peu encombrante lors du transport et de stockage
- Utilisation polyvalente dans les espaces les plus restreints grâce au rayon de pivotement minimal
Simple et sûre
- Conception triangulaire des montants pour empêcher toute torsion
- Modèle plus résistant à la torsion
- Facile à déployer et verrouillage automatique. Les boutons rouges saillants sous chaque barreau indiquent quand l'échelle est prête à l'emploi.
- Les amortisseurs à ressorts intégrés permettent de contrôler la rétraction et de réduire le risque de pincement.
- Barreaux inclinés et rainurés (80 mm) pour un appui sûr
- Pieds d'échelle antidérapants
- Capacité de charge jusqu'à 150 kg
- Conforme à la norme EN-131
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Aluminium |
Finition | Revêtement en aluminium |
Nombre d'échelons | 9 |
Distance barreaux | 300 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Longueur min./max. comme échelle standard | 2,9-2,9 m |
Largeur échelle standard | 47 cm |
Hauteur debout max. escabeau | 1,7 m |
Hauteur de portée max. échelle standard | 3,8 m |
Dimension de transport | 0,80 x 0,47 x 0,11 m |
Poids | 10,20 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!