Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Echelle télescopique

ECHELLE TÉLÉSCOPIQUE PREMIUM 4.1M

Art. N° 0962975410

EAN 4062856833474

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Echelle télescopique

Art. N° 0962975410
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
Utilisation stable et flexible, gain de place lors du transport et du stockage.
  • Résistance à la torsion et stabilité très élevées grâce à la conception triangulaire des poutres.

  • Les marches d'une profondeur de 80 mm avec rainures garantissent une excellente résistance au glissement et un appui confortable et sûr.

  • Peut être facilement étendu à la hauteur souhaitée.

  • Sécurité accrue grâce aux mécanismes de verrouillage automatique avec indicateur de verrouillage clairement visible.

  • Système de déverrouillage simple : il suffit d'appuyer sur deux boutons pour rétracter l'échelle.

  • Avec protection pour les doigts : Le système d'amortissement garantit que l'échelle se rétracte de manière contrôlée et sûre.

  • Appui sûr grâce à la surface de contact maximale fournie par les pieds en caoutchouc inclinés.

  • Type 4,1 m avec support pliant.

  • Les embouts en caoutchouc situés à l'extrémité supérieure des rails latéraux limitent le glissement et les dommages aux murs.

  • Les surfaces anodisées des montants augmentent la durabilité de l'échelle et permettent une manipulation propre, sans salissures.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Aluminium

Finition

Anodisé

Nombre de marches

1 x 13

Longueur min./max.

0,93-4,09 m

Largeur

0,56 m

With folding traverse

Yes

Distance entre marche

300 mm

Profondeur de marche

80 mm

Surface de stand selon TRBS 2121-2

Oui

Max. dock height (at 75° tilting)

3,84 m

Capacité de charge

150 kg

Hauteur debout max.

3,09 m

Hauteur de travail max.

4,59 m

Hauteur de portée max.

5,09 m

Poids

17,4 kg

Dimension de transport

0,93 x 0,56 x 0,12 m

Normes

131

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pied de sécurité réglable pour échelle télescopique 1 paire

PAIRE PIEDS AJUST ÉCHELLE TÉLESCOP

Pour un positionnement sécurisé de l'échelle télescopique sur des surfaces irrégulières ou des escaliers