Echelle télescopique en aluminium Standard
Echelle télescopique en aluminium, standard
ECHELLE MODUL. PRO V2 4 X 3 ECHELONS
Art. N° 0962931453
EAN 4061975283672
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Gain de place dans les véhicules et lors du stockage
- Escamotable et repliable
Facile à utiliser, durable et sécurisée
- Réglage de la hauteur simple et sécurisé grâce aux poignées de grille
- Mécanisme de verrouillage solide avec noyau en acier pour le réglage de la hauteur
- Echelle réglable par incréments de 250 mm
Très bonne résistance à la flexion
- Barreaux de l'échelle intérieure composés de sections laminées
- Montants en aluminium extrudé
Haute résistance à la torsion
- Quadruple bridage/pressage des jonctions entre les montants et les barreaux
Appui sûr
- Pieds d'échelle antidérapants
- Pieds et patins d'échelle antidérapants
Sécurité des marches
- Barreaux rainurés
La largeur de cette échelle télescopique ne correspond pas à la nouvelle version de la norme DIN EN 131. La décision finale concernant la largeur requise est toujours en attente et est attendue à la fin de l'année 2018. Les joints doivent être propres et lubrifiés régulièrement !
Fiches de données de sécurité(X)
Pour une utilisation flexible comme échelle et escabeau.
Matière | Aluminium |
Finition | Naturel |
Nombre d'échelons | 4 x 3 |
Distance barreaux | 280 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Longueur min./max. comme échelle standard | 1,85-2,92 m |
Largeur échelle standard | 555 mm |
Hauteur debout max. escabeau | 2,10 m |
Hauteur de portée max. échelle standard | 4,10 m |
Largeur (bas/haut) escabeau | 555/355 mm |
Hauteur debout max. escabeau | 0,72 m |
Hauteur de travail échelle double max. | 2,22 mm |
Hauteur de portée max. escabeau | 2,72 m |
Longueur min./max. de pas escabeau | 0,73-1,08 m |
Hauteur min./max. escabeau | 0,90-1,40 m |
Dimension de transport | 1000 x 550 x 0,20 mm |