Echelle télescopique en aluminium avec section rabattable
ECHELLE MODUL. PRO V3 4 X 5 ECHELONS
Art. N° 0962931471
EAN 4062856569007
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Gain de place dans les véhicules et lors du stockage
Peut être rabattue et repliée.
Facile à utiliser, durable et sécurisée
- Réglage de la hauteur simple et sécurisé grâce aux poignées
- Eléments de verrouillage solides avec noyau en acier pour le réglage de la hauteur
- Echelle réglable par incréments de 250 mm
Appui sûr
- Section rabattable pour l'extension du support
- Pieds d'échelle antidérapants
Sécurité des marches
Barreaux striés
Conforme à la norme EN-131
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Aluminium |
Nombre d'échelons | 4 x 5 |
Distance barreaux | 250 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Longueur min./max. comme échelle standard | 2,90-5,14 m |
Largeur échelle standard | 945 mm |
Hauteur debout max. escabeau | 4,10 m |
Hauteur de portée max. échelle standard | 6,10 m |
Largeur (bas/haut) escabeau | 945/355 mm |
Hauteur debout max. escabeau | 1,80 m |
Hauteur de travail échelle double max. | 3,30 mm |
Hauteur de portée max. escabeau | 3,80 m |
Longueur min./max. de pas escabeau | 1,03-1,72 m |
Hauteur min./max. escabeau | 1,40-2,49 m |
Dimension de transport | 1,50 x 0,70 x 0,20 m |
Poids | 16,2 kg |