Echelle télescopique en aluminium avec section rabattable
ECHELLE MODUL. PRO V3 4 X 6 ECHELONS
Art. N° 0962931472
EAN 4062856569014
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Gain de place dans les véhicules et lors du stockage
Peut être rabattue et repliée.
Facile à utiliser, durable et sécurisée
- Réglage de la hauteur simple et sécurisé grâce aux poignées
- Eléments de verrouillage solides avec noyau en acier pour le réglage de la hauteur
- Echelle réglable par incréments de 250 mm
Appui sûr
- Section rabattable pour l'extension du support
- Pieds d'échelle antidérapants
Sécurité des marches
Barreaux striés
Conforme à la norme EN-131
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Aluminium |
Nombre d'échelons | 4 x 6 |
Distance barreaux | 250 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Longueur min./max. comme échelle standard | 3,46-6,26 m |
Largeur échelle standard | 1055 mm |
Hauteur debout max. escabeau | 5,20 m |
Hauteur de portée max. échelle standard | 7,20 m |
Largeur (bas/haut) escabeau | 1055/355 mm |
Hauteur debout max. escabeau | 2,35 m |
Hauteur de travail échelle double max. | 3,85 m |
Hauteur de portée max. escabeau | 4,35 m |
Longueur min./max. de pas escabeau | 1,20-2,01 m |
Hauteur min./max. escabeau | 1,70-3,03 m |
Dimension de transport | 1,80 x 0,75 x 0,2 m |
Poids | 19 kg |