Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Eclisse croix universelle

Eclisse croix universelle
ECLISSE CROIX UNIVERSELLE

Art. N° 0862044070

EAN 4056807236469

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Eclisse croix universelle

Art. N° 0862044070

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 20 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Permet d'assurer la liaison entre fourures F45 et F47

Permet d'assurer rapidement et de manière sûr deux ou tois fourrures, en angle droit, horizontal, vertical



Réaliser des structures porteuses servant de support à la plaque de plâtre



Facilite la fixation des plaques de plâtres



Utilisation dans des pièces humides



Possibilité de couper 2 côtes de la croix et de visser sur du bois. Vis 3,5 x 35 mm

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Plaquiste, plafond non démontable.

Mode d'emploi

Clipser ou glisser sur les fourrures pour créer des connexions à angle droit vertical et horizontal


Visser une tige filetée au centre de la croix pour la réalisation d'un ouvrage suspendus


La croix universelle doit être traversée par une fourrure porteuse ou primaire


Les deux branches libres peuvent être utilisées pour supporter des fourrures entretoises ou secondaires

Longueur

80 mm

Matière

Acier

Poids du produit (par pièce)

0,063 kg

Finition

Galvanisé

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques