Eclisse en U charges lourdes VARIFIX® en galvanisé à chaud pour système Rapid Ecrou profil 41
Eclisse en U VARIFIX charges lourdes pr Rapid Ecrou GAC
ECLISSE EN U RENFORCEE GALVA RAPID'ECROU
Art. N° 5254004081
EAN 4065233084933
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour assembler deux profilés
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Convient pour rail de montage | 41x82mm, 41x44mm, 41x124mm, 41x62mm, 41x41mm, 41x22mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Longueur (L1) | 210 mm |
Largeur (B1) | 54 mm |
Hauteur du profilé (HP) | 35 mm |
Largeur de profilé (BP) | 42 mm |
Épaisseur (t1) | 6 mm |
Longueur du trou oblong (LL) | 36 mm |
Largeur du trou oblong (LB) | 20 mm |
Entraxe (LA1) | 50 mm |
Poids | 995 g |
Matière | Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR |
Finition | Galvanisé à chaud |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!