Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ecran de sous-toiture Perspire Ultra HPV TR2 Technologie bi composante

Ecran de sous-toiture Perspire Ultra
ECRAN DE SOUS TOITURE PERSPIRE ULTRA

Art. N° 0681001213
EAN 4065233064713

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Le Perspire Ultra est un écran de sous-toiture universel, doté d’une bonne perméabilité à la vapeur d’eau, et est particulièrement adapté à l’utilisation pour les toits en pente ventilés.

  • La véritable membrane de fonction, un film polypropylène à perméance élevée, se trouve protégée sous un voile non tissé bi-composants résistant à la déchirure et aux rayons UV. Étanche à l’eau, il protège la sous-toiture des dégradations en cas de pénétration accidentelle d’eau ou de neige. Étanche à l’air, il contribue efficacement à l’optimisation de la performance de l’isolant thermique en toiture.

  • Plus grande durabilité

  • Résistance à la température accrue (jusqu'à 120°C)

  • Meilleure résistance à la déchirure

  • Meilleure flexibilité

  • Fibres uniques réparties plus uniformément permettant à la membrane d'être plus homogène.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploiProduit utilisable à partir d'une pente de toit supérieure ou égale à 15%.

Poids du revêtement par m²

165 g

Longueur de rouleau

50 m

Largeur de la roue

1.5 m

Zone

75 m²

Nombre de roues par palette

30 PCS

Matière

Polypropylène

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à +80 °C

Classe du matériau de construction / conditions

E / conformément à la norme EN 13859-1

Résistance à la pénétration d'eau

W1

Résistance à la propagation de déchirure (longitudinale)

230 N

Résistance à la propagation de déchirure (transversale)

300 N

Force de traction longitudinale à 50 mm

350 N

Force de traction transversale à 50 mm

240 N

Convient aux toitures/couvertures provisoires

1 Semaines

Classe du matériau de construction

E

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Colle de raccordement ALL-IN-ONE

COLLE RACCORD ALL IN ONE 310 ML

Pour l'étanchéité permanente de tous les joints de raccordement afin de garantir leur résistance à l'air et au vent et pour la fixation de portes et fenêtres en intérieur et en extérieur.
Agrafes pour pince-agrafeuse et marteau-agrafeur

AGRAFE-6MM-F-714-811/834

Pour une utilisation universelle avec toutes les agrafeuses adaptées
x 5000 pcs
Cloueur ST 11 ergonomique

MARTEAU AGRAFEUR ST11

Cloueur ergonomique professionnel pour agrafes d'une longueur de 10 mm maximum.
x 1 pcs
Bande ISOBAN

BANDE ISOBAN - 48 MM

Bande résiliente monoadhésive
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bande adhésive avec membrane ultra respirante EURADOP®

EURADOP DUBBELZ. KLEEFBAND 19MMX50M

Ruban adhésif double face pour collage permanent à l'intérieur et à l'extérieur
Ruban détanchéité adhésif EURASOL® PLUS

RUBAN-(EURASOL-PLUS)-60MM

EURASOL
Ruban adhésif spécial pour le collage des coins et le collage des arêtes
x 4 pcs
Ruban détanchéité adhésif EURASOL® MAX

RUBAN-(EURASOL-MAX)-60MM

EURASOL
Ruban adhésif résistant aux UV et aux intempéries particulièrement adhésif pour collage étanche et coupe-vent des membranes de sous-toiture et des films de protection de toit, pare-vapeur et freins-vapeur, ainsi que des films pour façades.
x 6 pcs
Ruban adhésif détanchéité EURASOL Ultra

EURASOL-ULTRA - 60MMX25M

Adhésif universel, extrêmement adhérent. Pour l’étanchéité à l’air et au vent des membranes en intérieur et en extérieur
Ruban détanchéité adhésif EURASOL® Quick

ADHSEALTPE-1SD-EURASOL-QUICK-L40M-60MM

EURASOL
Ruban adhésif très résistant sans papier de décollage pour une application rapide, pour une adhérence étanche à l'air et au vent à l'intérieur et à l'extérieur
x 6 pcs
Ruban détanchéité adhésif EURASOL®

TOILE-AUTOCOLLANTE-EURASOL-60MMX25M

EURASOL
Ruban adhésif polyvalent et extrêmement adhésif, pour collage étanche à l'air et coupe-vent des membranes de sous-toiture, des pare-vapeur et des freins-vapeur, ainsi que pour le collage de joints étanche pour panneaux OSB.
x 4 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques