Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou à ailettes VARIFIX<SUP>®</SUP>, profil 41 pour le raccordement tous rails de montage en C VARIFIX<SUP>®</SUP> de la gamme 41 - VARIFIX SYSTEMFIX A AILETTE 41 M8 Ecrou à ailettes VARIFIX<SUP>®</SUP>, profil 41 pour le raccordement tous rails de montage en C VARIFIX<SUP>®</SUP> de la gamme 41 - VARIFIX SYSTEMFIX A AILETTE 41 M8
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/D239uh_Hchs

Ecrou à ailettes VARIFIX<SUP>®</SUP>, profil 41 pour le raccordement tous rails de montage en C VARIFIX<SUP>®</SUP> de la gamme 41 - VARIFIX SYSTEMFIX A AILETTE 41 M8 - 1
Ecrou à ailettes VARIFIX<SUP>®</SUP>, profil 41 pour le raccordement tous rails de montage en C VARIFIX<SUP>®</SUP> de la gamme 41 - VARIFIX SYSTEMFIX A AILETTE 41 M8 - 2

Ecrou à ailettes VARIFIX®, profil 41 pour le raccordement tous rails de montage en C VARIFIX® de la gamme 41

Ecrou à ailettes VARIFIX profil 41
VARIFIX SYSTEMFIX A AILETTE 41 M8

Art. N° 0862104010

EAN 4050642916067

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Ecrou à ailettes VARIFIX®, profil 41 pour le raccordement tous rails de montage en C VARIFIX® de la gamme 41

Art. N° 0862104010

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 50 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Montage rapide par rapport au système à écrou de rail/écrou de rail rectangulaire

  • Inutile de maintenir l'écrou à ailettes Varifix en place


Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la fixation des pièces de raccordement telles que les équerres, les équerres de consolidation, les raccords d'angle à 90°, les raccords d'angle à 45°, les équerres plates forme L, les équerres plates forme T et les raccords omega

Largeur (B)

36 mm

Épaisseur (t2)

6 mm

Type de filetage x diamètre nominal (G)

M8

Convient pour rail de montage

41x124mm, 41x22mm, 41x41mm, 41x44mm, 41x62mm, 41x82mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Poids

26 g

Classe de résistance

5.6

Matière du composant de connexion

Polypropylène

Type de filetage (160)

Filetage métrique

Longévité

Econome en ressources, Faiblement polluant