Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ecrou à embase crantée W-0273 acier 10 simple W-0273, acier 10, brut

ECROU-H-EMB-CR-10-CLE13-M8

Art. N° 0273908

EAN 4056808789117

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Ecrou à embase crantée W-0273 acier 10 simple W-0273, acier 10, brut

Art. N° 0273908

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 500 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Filetage métrique



Classe de résistance 10


Pour vis jusqu'à la résistance 10.9 et vis à embase crantée de résistance 100

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal x pas (D)

M8 x 1,25

Hauteur (h1)

7 mm

Diamètre de l'embase (dc)

18,2 mm

Entrainement extérieur (s1)

WS13

Normes

WN 273

Matière

Acier

Classe de résistance

10

Finition

Brut

Principe de fonctionnement du système de blocage/frein

Nervures

Fonction de verrouillage

Système anti-desserrage, verrouillage

Design

Avec bride

Conforme à la norme RoHS

Oui

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques