Ecrou à embase crantée W-0273 acier 10 simple W-0273, acier 10, brut
ECROU-H-EMB-CR-10-CLE15-M10
Art. N° 0273910
EAN 4038898252283
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Filetage métrique
Classe de résistance 10
Pour vis jusqu'à la résistance 10.9 et vis à embase crantée de résistance 100
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal x pas (D) | M10 x 1,5 |
Hauteur (h1) | 8,5 mm |
Diamètre de l'embase (dc) | 21 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW15 |
Normes | WN 273 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 10 |
Finition | Brut |
Principe de fonctionnement du système de blocage/frein | Nervures |
Fonction de verrouillage | Système anti-desserrage, verrouillage |
Design | Avec bride |
Conforme à la norme RoHS | Oui |