Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ecrou à embase crantée acier de résistance 8, zingué bleu (A2K)

ECR-EMB-CRANT-SEL6923-8-CLÉ7-(A2K)-M4

Art. N° 039404

EAN 4047376544369

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Ecrou à embase crantée acier de résistance 8, zingué bleu (A2K)

Art. N° 039404

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Indication

La norme DIN 6923 a été retirée et remplacée par la norme EN 1661. Il y a certaines ressemblances (Pas fin supprimé | Le surplat pour taille M10 est passé de 15 mm à 16 mm).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (D)

M4

Hauteur (h1)

4,5 mm

Diamètre de l'embase (dc)

10,41 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW7

Normes

DIN 6923 similar

Matière

Acier

Classe de résistance

8

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Design

Avec bride

Principe de fonctionnement du système de blocage/frein

Embase crantée

Fonction de verrouillage

Système anti-desserrage, verrouillage

Pas

0,7 mm

Conforme à la norme RoHS

Oui