Ecrou à serrage rapide FIXTEC
Ecrou serrage rapide meuleuses d'angle 115 à 150 mm FIXTEC
ECROU DE SERRAGE RAPIDE 0702480900
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour meuleuses d'angle jusqu'à Ø 150 mm avec axe fileté M14 standard
Si nécessaire, l'écrou à serrage rapide peut également être desserré à l'aide d'une clé à ergots
- Les trous se trouvent sous le clip
- Utiliser une clé à ergots adaptée
Pour une bonne tenue de l'écrou sur la machine, il doit rester au minimum 3 mm de filetage après le serrage du disque sur la meuleuse
Fiches de données de sécurité(X)
Ouvrir le clip et visser l'écrou dans le sens horaire, l'axe fileté étant bloqué Rebaisser le clip
Diamètre | 49 mm |
Hauteur | 9 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!