Ecrou à tôle avec tige filetée
CLIP ÉCROU À PINCER M6
Art. N° 0501167105
EAN 4099618519390
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Raccordement rapide et sûr de deux composants ou plus.
- Montage et démontage faciles.
- Compensation de tolérance et montage aveugle possible.
- Couple de serrage élevé.
- Aucune tolérance de filetage 6H en raison du revêtement.
Fiches de données de sécurité(X)
A glisser sur les bords (de tôle).
![]() | |
Convient pour vis | Diamètre 6,0mm |
Longueur (A) | 23 mm |
Largeur (B) | 15 mm |
Plage de serrage min./max. | 0,5-4 mm |
Épaisseur du matériau (S) | 0,7 mm |
Finition | Phosphaté gris |
Matière | Acier non allié, C45 |
Convient pour constructeur du véhicule | Renault, Nissan |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 041000001R |
Correspond à la pièce de rechange d'origine numéro2 | 6384600Q0B |
