Ecrou borgne hexagonal, forme haute DIN 1587 inox A2 brut
Écrou borgne DIN1587 acier inoxydable A2
ECR-CHAPEAU-DIN1587-A2-CLÉ10-M6
Art. N° 03486
EAN 4011231343411
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Idéal pour protéger les extrémités de filetage
Sans dégagement
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Normes | DIN 1587 |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Classe de résistance | 50 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme | Rond |
Design | Sans contre-dépouille, Forme haute |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M6 |
Hauteur (h1) | 12 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW10 |
Type de filetage | Filetage métrique |
Classe du produit | A |