Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ecrou hexagonal DIN 934, acier I6I/I8I, zingué (A2K)

ECR-H-DIN934-I8I-CLÉ10-(A2K)-M6

Art. N° 03176

EAN 4045727951927

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Ecrou hexagonal DIN 934, acier I6I/I8I, zingué (A2K)

Art. N° 03176
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
Indication

Les écrous hexagonaux conformes à la norme DIN 934 ne peuvent pas supporter les charges d'épreuve conformément à la norme DIN EN ISO 898-2.


  • Pour les différencier, l'identification de la classe de résistance est complétée par deux barres verticales placées avant et après le code de résistance.


La norme DIN 934 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4032/8673. Il n'existe aucune similitude (Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Norme ISO 4032 pour les filetages standard | Norme ISO 8673 pour les pas fins).