Ecrou hexagonal ISO 4032, acier 6/8, zingué bleu (A2K)
ECROU-ISO4032-8-CLE46-(A2K)-M30
Art. N° 0317930
EAN 4011231336024
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
ISO 4032 remplace DIN 934 | Il n'existe aucune similitude | Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Seulement pour les filetages standard | Le pas fin est passé à ISO 8673.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M30 |
Hauteur (m1) | 25,6 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW46 |
Normes | ISO 4032 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 8 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |