Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ecrou hexagonal à embase DIN 6923 acier 10 zingué bleu (A2K)

ECROU-HEX-EMB-DIN6923-10-CLE10-(A2K)-M6

Art. N° 037999906

EAN 4055374112343

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Ecrou hexagonal à embase DIN 6923 acier 10 zingué bleu (A2K)

Art. N° 037999906

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1000 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Indication

La norme DIN 6923 a été retirée et remplacée par la norme EN 1661. Il y a certaines similitudes (pas fin supprimé | Le surplat pour taille M10 est passé de 15 mm à 16 mm).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (D)

M6

Hauteur (h1)

6 mm

Diamètre de l'embase (dc)

14,2 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW10

Normes

DIN 6923

Matière

Acier

Classe de résistance

10

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Design

Avec bride

Conforme à la norme RoHS

Oui