Ecrou hexagonal à embase DIN 6923 acier 8 zingué (A2K)
ECR-DIN6923-8-(A2K)-M4
Art. N° 037900004
EAN 4045727328491
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La norme DIN 6923 a été retirée et remplacée par la norme EN 1661. Il y a certaines similitudes (Pas fin supprimé | Le surplat pour taille M10 est passé de 15 mm à 16 mm).
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M4 |
Hauteur (h1) | 4 mm |
Diamètre de l'embase (dc) | 10 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW7 |
Normes | DIN 6923 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 8 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Design | Avec bride |
Conforme à la norme RoHS | Oui |