Ecrou hexagonal à embase EN 1661 acier 8 zingué bleu (A2K)
ECROU-HEX-EMB-EN1661-8-CLE13-(A2K)-M8
Art. N° 0379208
EAN 4053479755793
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La norme ISO EN 1661 remplace la norme DIN 6923 | Il existe des similitudes | Le pas fin a été supprimé | Le surplat pour taille M10 est passé de 15 mm à 16 mm.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M8 |
Hauteur (h1) | 8,0 mm |
Diamètre de l'embase (dc) | 17,9 mm |
Entrainement extérieur (s1) | WS13 |
Normes | EN 1661 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 8 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Design | Avec bride |
Conforme à la norme RoHS | Oui |