Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (insert non métallique) ISO 7040, acier 10, zingué (A2K)

ECROU-HEX-ISO7040-10-CLE10-(A2K)-M6

Art. N° 5162000306

EAN 4053479388779

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (insert non métallique) ISO 7040, acier 10, zingué (A2K)

Art. N° 5162000306

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 500 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Indication

La norme ISO 7040 remplace la norme DIN 982 | Il existe des similitudes | Les filetages M7, M18, M22 ont été supprimés | | Les filetages M3, M4, M30 et M36 ont été ajoutés | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16 mm, 18 mm et 21 mm | Le pas fin a été ajouté à la norme ISO 10512 | La résistance 12 a été supprimée | La norme ISO 7040 s'applique aux résistances 5, 8, 10.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (D)

M6

Hauteur (h1)

8 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW10

Normes

7040

Matière

Acier

Classe de résistance

10

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Principe de fonctionnement du système de blocage/frein

Anneau de serrage en polyamide

Fonction de verrouillage

Système anti-perte, serrage