Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal) DIN 980, acier 8, zingué (A2K)
ECROU-FR-DIN980-V-8-CLE7-A2K-M4
Art. N° 03694
EAN 4011231349529
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La norme DIN 980 a été retirée et remplacée par la norme ISO 7042. Il existe des similitudes limitées (Les filetages M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 et M39 ont été supprimés | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16, 18 et 21 mm | Le pas fin a été inclus à la norme ISO 10513 | La norme ISO 7042 s'applique aux classes de résistance 5, 8, 10 et 12).
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M4 |
Hauteur (m1) | 4,2 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW7 |
Normes | 980 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 8 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Principe de fonctionnement du système de blocage/frein | Pièce de serrage tout métal, 1 pc. |
Fonction de verrouillage | Système anti-perte, serrage |
Type de filetage | Filetage métrique |
Conforme à la norme RoHS | Oui |