Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal) ISO 7042, acier 10, zingué (A2K)
ECROU-FR-ISO7042-10-WS10-(A2K)-M6
Art. N° 03690506
EAN 4053479792873
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La norme ISO 7042 remplace les normes DIN 980, DIN 6925 | Il existe des similitudes | Les filetages M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 et M39 ont été supprimés | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16, 18 et 21 mm | Le pas fin a été inclus dans les normes ISO 10513 | La norme ISO 7042 s'applique pour les résistances 5, 8, 10, 12.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M6 |
Hauteur (m1) | 6 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW10 |
Normes | 7042 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 10 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Principe de fonctionnement du système de blocage/frein | Pièce de serrage tout métal, 1 pc. |
Fonction de verrouillage | Système anti-perte, serrage |
Type de filetage | Filetage métrique |
Conforme à la norme RoHS | Oui |