Ecrou-rondelle combi
ECROU-RONDELLE COMBI M8
Art. N° 0862064104
EAN 4068362124075
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Produit 2 en 1 composé d'un écrou et d'une rondelle combinés, qui permet de suspendre rapidement des rails de supportage d'ouverture 41 sur tiges filetées.
- Le montage s'effectue en faisant passer la tige à travers les trous du rail et obligatoirement avec une paire d'écrou-rondelles combi : un au-dessus et un en-dessous du rail.
- Gain de temps et praticité, la combinaison entre écrou et rondelle en un seul produit permet un réglage facile de la hauteur du rail et de son alignement. Il suffit de faire tourner l'écrou-rondelle sur la tige filetée jusqu'au niveau souhaité pour un ajustement parfait. Un seul élément à manipuler, sans risque de perte de la rondelle.
- L'écrou-rondelle combi est compatible avec les rails de dimensions 38/40 jusqu'au 41/82.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour rail de montage | 38 x 40 mm, 41x22mm, 41x41mm, 41x62mm, 41x82mm |
Largeur (B) | 42 mm |
Longueur (L) | 42 mm |
Type de filetage x diamètre nominal (G) | M8 |
Épaisseur (t) | 3 mm |
Finition | Zingué |
Matière | Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR |
Poids du produit (par pièce) | 37,000 g |
Force de charge max. | 1,8 kN |