Efface graffitis
Nettoyant efface graffitis en spray
SPRAY EFFACE GRAFFITIS 500 ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour éliminer les graffitis et traces de feutres et autres marqueurs
Compatible avec la majorité des matériaux
- n'attaque ni le bois, ni la pierre, ni la brique, ni les métaux (alu-acier)
Produit émulsionnant
- ne coule pas même sur surfaces verticales
Effectuer un essai préalable sur les plastiques et surfaces peintes
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour éliminer les graffitis et traces de feutres sur les surfaces lisses et non poreuses, carrosserie, panneaux mélaminés ou stratifiés, volets métalliques, céramique, verre
Bien agiter avant l'emploi.
Pulvériser à 15-20 cm et laisser agir quelques minutes. Suivant la surface, gratter à l'aide d'une raclette souple, d'un couteau à mastic ou essuyer avec un chiffon doux puis rincer à l'eau
Renouveler l'opération si nécessaire.
Contenu | 500 ml |
Couleur | Blanc |
Densité | 0.67 g/cm³ |